Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Auflagedeckel, f. Euronorm-Stapelbehälter, LxB 400x300mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
762983-4
Artikel-Nr.:  118-762983-4
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Auflagedeckel

für Euronormstapelbehälter.
Lieferbar in den Farben grau, weiß, blau und rot.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Gewicht:
0,5 kg
... > Norm-Behälter aus Kunststoff > Stapelbehälter > Euronorm-Stapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Norm-Behälter, Euronormkasten, Stapelbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Lager- und Transportbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
€ 5,00*
€ 8,30*
BAER
Frei Haus
€ 9,20*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 9,20*
€ 10,95
Ähnlich
k.A.
€ 9,20*
€ 10,95
Ähnlich
k.A.
€ 9,20*
€ 10,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG