Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Euronorm-Stapelbehälter, PE, HxLxB 170x400x300mm, 16 l, Wände/Boden geschl., grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
762928
Artikel-Nr.:  118-762928
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Euronorm-Stapelbehälter

aus schlagfestem Polyethylen. Maßlich auf die Europalette abgestimmte Behälter. Formstabil, sicher stapelbar und Rollenbahn-geeignet. Wände und Boden geschlossen, für leichte Reinigung. Behälterfarbe grau.

Polyethylen
umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig
- Temperaturbeständig von -40° bis +60°C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Beständig gegen viele Laugen und Säuren

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
PE
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
170 mm
Farbe:
grau
Inhalt:
16 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Gewicht:
1,2 kg
... > Norm-Behälter aus Kunststoff > Stapelbehälter > Euronorm-Stapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Norm-Behälter, Euronormkasten, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Lager- und Transportbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
€ 5,00*
€ 9,39*
BAER
Frei Haus
€ 10,40*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 9,20*
€ 10,95
Zubehör
k.A.
€ 9,20*
€ 10,95
Zubehör
k.A.
€ 9,20*
€ 10,95
Zubehör
k.A.
€ 9,20*
€ 10,95
Zubehör
k.A.
€ 1,90*
€ 2,26
Zubehör
k.A.
€ 9,20*
€ 10,95
Zubehör
k.A.
€ 9,20*
€ 10,95
Zubehör
k.A.
€ 9,20*
€ 10,95
Zubehör
k.A.
€ 9,20*
€ 10,95
Zubehör
k.A.
€ 1,80*
€ 2,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG