Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fassgreifer, f. Deckel-/Rechteckfässer, Tragl . 1600kg, Fassanzahl 2, gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
750237
Artikel-Nr.:  118-750237
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Fass-Greifer

Traglast 1600 kg
Die stehenden Fässer können ohne verlassen des Staplers bequem aufgenommen, angehoben, transportiert und wieder abgesetzt werden. Spezielle Greifmechanik gegen ungewolltes lösen beim Überfahren von Bodenunebenheiten. Mechanische Greifautomatik zum Aufnehmen und Absetzen der Fässer. Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen. Abrutschsicherung durch Kette. Ausführung für Kunststoff-Deckelfässer, Rechteckfässer und konische Deckelfässer mit 120, 150 und 220 Liter Inhalt. Profilstahlkonstruktion lackiert gelborange RAL 2000.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Traglast:
1600 kg
Farbe:
gelborange
Aufnahmemenge:
2
Fassart:
Deckel-/Rechteckfässer
Gewicht:
139 kg
... > Hebezeuge > Lastaufnahmemittel > Fass-Handling
Weitere Suchbegriffe: Hub- und Hebegeräte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 2.036,72*
BAER
15 Tage
Frei Haus
€ 2.258,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.258,00*
€ 2.687,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG