Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Fächerschrank, HxBxT 1800x1200x500mm, 3 x3 Fächer, Sockel , Drehriegel, Korpus RAL7021, Front RAL3003
Menge:
Stück
Produktinformationen
von BAER
Artikel-Nr.:
118-733985-7
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schliessfachschrank
Schließfachschrank Classic
Moderne Stahlblech-Konstruktion. Sockel aus teilverzinktem Stahlblech, rostgeschützt, in Korpusfarbe lackiert. Glatte, einwandige Türen mit inneliegenden Drehbolzen. Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss mit min. Bügelstärke 5,5 - 6 mm. Hochwertige farbige Einbrennlackierung.
5 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Gesamthöhe mit Sockel 1800 mm
Schranktiefe 500 mm
Fachbreite (li.) 230/330 mm
Fachtiefe (li.) 465 mm
Bitte beachten Sie:
Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
*
Fächer:
9 Stück
Abteile:
3 Stück
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Sockelausführung:
Sockel
Gewicht:
60 kg
... >
Schränke
>
Fächerschränke
>
Schließfach-Schränke
Weitere Suchbegriffe:
Garderobenschrank
,
Kleiderschrank
,
Personalschrank
,
Schließfachschrank
,
Schränke
,
Schrank aus Stahl
,
Schrank für Sozialraum
,
Sozialraumausstattung
,
Sozialraumeinrichtung
,
Sozialraumumfeld
,
Stahl-Kleiderschrank
,
Stahlschrank
,
Umkleideschrank
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 18 Tage
Versand
Netto
BBL
18 Tage
Frei Haus
€ 462,73*
BAER
18 Tage
Frei Haus
€ 513,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,00*
€ 610,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BAER
Versand
von BAER
Lieferzeit:
18 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BAER
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Astralon-Nummernschild, Safe-O-Mat
k.A.
€ 6,86*
€ 8,16
Zubehör
Astralon-Nummernschild, Zyl.-schl
k.A.
€ 3,52*
€ 4,19
Zubehör
Edelstahl-Nummerschild, selbstklebend
k.A.
€ 11,73*
€ 13,96
Zubehör
Etikettenrahmen, Kunststoff, selbstklebend
k.A.
€ 2,44*
€ 2,90
Zubehör
Safe-O-Mat Schloss, 1 Schlüssel, f. 1 oder 2 Euro-Münzen
k.A.
€ 98,32*
€ 117,00
Zubehör
Spiegel, Zusatzaustattung, HxB 110x90mm, Türinnenseite
k.A.
€ 3,97*
€ 4,72
Zubehör
Tür-Kratz-Schutz, m. Nummerierung
k.A.
€ 3,52*
€ 4,19
Zubehör
Türöffnungsbegrenzer 90°
k.A.
€ 7,22*
€ 8,59
Zubehör
Vorhängeschloss, Stärke 6mm, 2 Schlüssel, Schließanlage
k.A.
€ 18,95*
€ 22,55
Zubehör
Vorhängeschloss, Stärke 6mm, 2 Schlüssel, verschieden schließend
k.A.
€ 16,24*
€ 19,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG