Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckregal, Anbau, HxBxT 2000x1210x300mm, 5 Gitterböden, Fachl . 250kg, RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
725284-2
Artikel-Nr.:  118-725284-2
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Archiv-Steckregal

Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug. Sämtliche Regalteile werden nur gesteckt. Es sind keine Diagonalverbinder erforderlich, da durch das spezielle Stecksystem die volle Stabilität erreicht wird. Gitterböden mit vollverschweißten Längsträgern, dadurch schnelle und stabile Montage. Für die Lagerung von Kleinteilen empfehlen wir eine zusätzliche Hartfaserplatte je Boden, wahlweise natur oder beidseitig weiß kunststoffbeschichtet.
Lackierung
Pulverbeschichtung der Ständer himmelblau RAL 5015, Gitterböden wahlweise lichtgrau RAL 7035 oder himmelblau RAL 5015. Ohne Angabe liefern wir lichtgrau.
System-Maße
Feldlast max. 1200 kg
Fachlast max. 250 kg
Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm
Gesamtbreite Grundregal = Fachbodenbreite + 60 mm / Anbauregal = Fachbodenbreite + 30 mm
Gesamttiefe = Fachbodentiefe mm

Lieferumfang
Grundregal mit 4, Anbauregal mit 2 Regalständern, verschweißte Vierkantrohrböden gem. Angebot.

Qualitäts-Merkmale
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Type:
Anbauregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
1210 mm
Tiefe:
300 mm
Böden:
5
Fachlast:
250 kg
Rahmenfarbe:
RAL5015
Farbe:
RAL7035
Feldlast:
1200 kg
Gewicht:
18 kg
... > Büro-Regale > Archiv-/Akten-Regale > Stabboden-Regale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Büroregal, Ordnerregal, Regalsysteme, Stabboden-Steckregal, Steckregal, Akten-Steckregale, Aktenregale, Archiv-Steckregale, Archivregale, Büro-Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Ordner-Regale, Regale, Regale für Büro, Steckregale, Steckregale mit Stabböden
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
Frei Haus
€ 96,52*
BAER
Frei Haus
€ 107,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 15,79*
€ 18,79
Zubehör
k.A.
€ 15,79*
€ 18,79
Zubehör
k.A.
€ 4,70*
€ 5,59
Zubehör
k.A.
€ 7,22*
€ 8,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG