Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsdrehstuhl, Sitz H 510-630mm, PU-Sitz ,Sitzverstellung, Keilnut , Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
711483
Artikel-Nr.:  118-711483
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Arbeitsstühle mit Keilnut-Höhenverstellung

nach DIN 68877
mit Sitzneigeverstellung
Stabiles Fußkreuz aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet schwarz RAL 9005 mit lastabhängigen gebremsten, fest verschraubten Doppellaufrollen für harte Böden. Sitz- und Rückenlehne aus strapazierfähigem PU-Schaum.
Ausstattung
Gestell mit Keilnutverstellung
Fußkreuz aus Stahl
Sitzneigeverstellung
Rückenlehne mit Pendellagerung und Höhenverstellung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Rückenhöhe:
260 mm
Rückenbreite:
390 mm
Sitzhöhe:
510-630 mm
Sitztiefe:
380 mm
Sitzbreite:
410 mm
Fußkreuz:
Rollen
Material Sitz:
PU-Sitz
Gewicht:
9 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsstühle > Arbeits-Drehstühle
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 185,82*
BAER
Frei Haus
€ 206,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 66,00*
€ 78,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG