Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsdrehstuhl, Sitz H 500-650mm, Kunstleder ,Gasfeder, Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
711224
Artikel-Nr.:  118-711224
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Arbeitsstühle mit Sicherheitslift-Höhenverstellung

mit Sitzneigeverstellung und Lendenwirbelstütze
nach DIN 68877. Hochwertiges Aluminium-Fußgestell mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen für harte Böden, die für erhöhte Sicherheit eingeschraubt sind. Sitz- und Rückenlehne mit pflegeleichtem Kunstlederpolster. Gesunder Sitzkomfort mit individuell einstellbarer Lendenwirbelstütze (SCHUKRA-System) gegen Mehrpreis.
Ausstattung
Gestell mit Sicherheitslift
Fußkreuz aus Aluminium
Sitzneigeverstellung
Rückenlehne mit Pendellagerung und Höhenverstellung, stufenlos
Besonderheiten - SCHUKRA-System
Der besondere Vorteil
Fußstütze oder Fußring werden speziell im mittleren und höheren Sitzbereich eingesetzt. Sie sind nicht drehbar und im Abstand zur Sitzfläche auf die Körpergröße individuell einstellbar.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Rückenhöhe:
370 mm
Rückenbreite:
390 mm
Sitzhöhe:
500-650 mm
Sitztiefe:
440 mm
Sitzbreite:
450 mm
Fußkreuz:
Rollen
Material Sitz:
Kunstleder
Gewicht:
13 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsstühle > Arbeits-Drehstühle
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 243,54*
BAER
Frei Haus
€ 270,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,00*
€ 321,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 62,00*
€ 73,78
Zubehör
k.A.
€ 36,00*
€ 42,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG