Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Glasvitrine, HxBxT 1850x509x509mm, Quadrat , 5 Glasböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
710232
Artikel-Nr.:  118-710232
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Glasvitrine

Allseitig ESG-Sicherheitsglas, Stärke 4 mm. Schiebetüren einzeln zu öffnen. Sockel aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Profilrahmen Kunststoff schiefergrau. Sockel mit Niveauausgleichsschrauben. Untere Glasböden melaminharzbeschichtet, weiß, 6 mm stark. Lichte Höhe zwischen den Glasböden 350 mm. Einfacher Aufbau ohne Montagewerkzeug.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Breite:
509 mm
Tiefe:
509 mm
Böden:
5
Form:
quadratisch
Gewicht:
42,6 kg
... > Büroausstattung > Verkehrsbereich-Ausstattung > Vitrinen
Weitere Suchbegriffe: Vitrinen, Glasvitrinen, Foyer-Ausstattung, Präsentationsvitrinen, Standvitrinen, Ausstellungs-Vitrinen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 365,31*
BAER
Frei Haus
€ 405,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 8,20*
€ 9,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG