Produktinformationen von BAER |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 118-701275-22 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Thekenprogramm Receptione Der erste Eindruck entscheidet. Das hochwertige Thekenprogramm Receptione bietet eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten, bereitet Gästen und Besuchern einen repräsentativen Empfang und Mitarbeitern gleichzeitig einen funktionalen Arbeitsplatz. Gerade, abgerundete und fünfeckige Elemente lassen sich gut miteinander kombinieren und zeigen sich in unterschiedlichen Farbkombinationen stets von ihrer besten Seite. Anbautheke Für Thekenprogramm Receptione fünfeckig - Stabile Rahmenkonstruktion aus 60 mm Rundrohr, pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006 - Tisch- und Thekenplatten, 25 mm stark, mit abgerundeten Kanten und hochwertiger Melaminharzbeschichtung in 6 Dekoren (Ahorn, Buche, Nussbaum, lichtgrau, quarz oder weiß) - Metallblenden mit Quadratlochung in rubinrot RAL3003, fernblau RAL5023 oder weißaluminium RAL9006; zweifarbige Kombinationen der oberen und unteren Blende ohne Mehrpreis, bitte bei Bestellung angeben - Thekenhöhe 110 cm, Arbeitshöhe 72 cm, Tiefe 80 cm - Rollcontainer mit 1 Materialschub und 3 Schubladen, H x B x T 57 x 43 x 80 cm, Dekore wie Tischplatten und PC-Halter zur Montage unter der Tischplatte, in Höhe und Breite verstellbar, als Zubehör erhältlich 3 Jahre Garantie Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 1100 mm | Breite: | 1550 mm | Tiefe: | 800 mm | Gewicht: | 72 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtische, Schreibtischprogramme, Theken, Büromöbel, Büroeinrichtungen, Empfangstheken, Empfangsbereiche, Verkettungselemente |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 | Ähnlich | | | | € 932,00* | € 1.109,08 |
|  |  |
|
 |
|
|