Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte weiß, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
701275-1
Artikel-Nr.:  118-701275-1
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Thekenprogramm Receptione

Der erste Eindruck entscheidet. Das hochwertige Thekenprogramm Receptione bietet eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten, bereitet Gästen und Besuchern einen repräsentativen Empfang und Mitarbeitern gleichzeitig einen funktionalen Arbeitsplatz. Gerade, abgerundete und fünfeckige Elemente lassen sich gut miteinander kombinieren und zeigen sich in unterschiedlichen Farbkombinationen stets von ihrer besten Seite.

Anbautheke
Für Thekenprogramm Receptione
fünfeckig
- Stabile Rahmenkonstruktion aus 60 mm Rundrohr, pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006
- Tisch- und Thekenplatten, 25 mm stark, mit abgerundeten Kanten und hochwertiger Melaminharzbeschichtung in 6 Dekoren
(Ahorn, Buche, Nussbaum, lichtgrau, quarz oder weiß)
- Metallblenden mit Quadratlochung in rubinrot RAL3003, fernblau RAL5023 oder weißaluminium RAL9006; zweifarbige Kombinationen der oberen und unteren Blende ohne Mehrpreis, bitte bei Bestellung angeben
- Thekenhöhe 110 cm, Arbeitshöhe 72 cm, Tiefe 80 cm
- Rollcontainer mit 1 Materialschub und 3 Schubladen, H x B x T 57 x 43 x 80 cm, Dekore wie Tischplatten und PC-Halter zur Montage unter der Tischplatte, in Höhe und Breite verstellbar, als Zubehör erhältlich
3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:1100 mm
Breite:1550 mm
Tiefe:800 mm
Gewicht:72 kg
... > Büromöbel > Verkettungs-Schreibtische > höhenfix
Weitere Suchbegriffe: Schreibtische, Schreibtischprogramme, Theken, Büromöbel, Büroeinrichtungen, Empfangstheken, Empfangsbereiche, Verkettungselemente
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 20 Tage Frei Haus € 840,67*
BAER 15 Tage Frei Haus € 932,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  932,00* €  1.109,08 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Ahorn, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Ahorn, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Ahorn, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Ahorn, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Ahorn, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Ahorn, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Ahorn, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Ahorn, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Ahorn, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Buche, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Buche, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Buche, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Buche, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Buche, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Buche, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Buche, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Buche, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Buche, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte lichtgrau, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte lichtgrau, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte lichtgrau, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte lichtgrau, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte lichtgrau, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte lichtgrau, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte lichtgrau, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte lichtgrau, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte lichtgrau, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Nussbaum, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Nussbaum, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Nussbaum, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Nussbaum, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Nussbaum, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Nussbaum, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Nussbaum, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Nussbaum, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Nussbaum, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Quarz, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Quarz, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Quarz, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Quarz, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Quarz, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Quarz, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Quarz, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Quarz, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte Quarz, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte weiß, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte weiß, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte weiß, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte weiß, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte weiß, Blendenfarbe unten RAL5023, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte weiß, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL3003
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte weiß, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL5023
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
Ähnlich
Theke, fünfeckig, Anbau links, HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , RAL9006, Dekor Platte weiß, Blendenfarbe unten RAL9006, Blendenfarbe oben RAL9006
k.A.
€ 932,00* € 1.109,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG