Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dreh-Stapelbehälter, PP, HxLxB 250x600x400mm, 45 l, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen von BAER
701113
Artikel-Nr.:  118-701113
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Dreh-Stapelbehälter

mit Griffleiste
aus bruchfestem Polypropylen. Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff. Glatter Boden - für alle Fördersysteme geeignet. Leicht zu reinigen durch glatte Innenseiten. Mit und ohne Deckel stapelbar. Stapellast 100 kg. Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück.
5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Werkstoff:
PP
Höhe:
250 mm
Farbe:
grün
Inhalt:
45 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Gewicht:
11 kg
... > Norm-Behälter aus Kunststoff > Stapelbehälter > Euronorm-Drehstapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Dreh-Stapelbehälter, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Norm-Behälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 71,26*
BAER
Frei Haus
€ 79,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,00*
€ 94,01
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 32,00*
€ 38,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG