Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenmatte, HxLxB 7x1500x900mm, Gewicht 2800 g/m², grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
700085
Artikel-Nr.:  118-700085
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bodenmatten für Innen

waschbar bis 60°C
aus Baumwolle, mit flexiblem Rücken. Waschbar bis 60 °C in Haushaltswaschmaschinen und somit auch für anspruchsvolle Einsatzbereiche ge-
eignet. Nach dem Waschen entfaltet die Matte ihr volles Volumen. Mattenhöhe 7 mm, Gewicht 2760 g pro m 2, Wasseraufnahme 5,5 Liter pro m 2.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
7 mm
Farbe:
grau
Länge:
1500 cm
Gewicht pro m²:
2800 g
Gewicht:
3,8 kg
... > Sozialraumausstattung > Pausenraumausstattung > Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatten, Sozialraumumfeld, Schmutzfangmatten, Gummi-Bodenmatten, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatten für Betrieb
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 68,56*
BAER
Frei Haus
€ 76,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG