Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenmatte, LxB 1200x1800,Gewicht 3250 g/m², blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
700080
Artikel-Nr.:  118-700080
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bodenmatten für Innen

für intensiv genutzte Räume
aus Polypropylen, Rücken aus Vinyl. Äußerst strapazierfähig und dekorativ. Schmutz und Feuchtigkeit werden effektiv aufgenommen. Einfach trocken oder mit Wasserstrahl zu reinigen. Mattenhöhe 10 mm, Gewicht 3250 g pro m 2, Wasseraufnahme 6 Liter pro m 2.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht pro m²:
3250 g
Gewicht:
7 kg
... > Sozialraumausstattung > Pausenraumausstattung > Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatten, Sozialraumumfeld, Schmutzfangmatten, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatten für Betrieb
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 59,54*
BAER
Frei Haus
€ 66,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG