Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schmutzfangmatte, BxL 900x600mm, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen von BAER
700054
Artikel-Nr.:  118-700054
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schmutzfangmatte für Innen und Außen

schwer entflammbar B1 mit offenem Rücken
aus Vinyl. UV- und wasserresistent. Feuchtigkeit und Wasser werden durch die Struktur der Matte und den offenen Rücken effektiv abgeleitet. Temperaturbeständig von -33°C bis +60°C. Schwerentflammbar nach DIN 4102 - B1 getestet. Leicht zu reinigen. Einfach trocken oder mit Wasserstrahl zu reinigen. Mattenhöhe 14 mm. Gewicht 4900 g pro m².

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Farbe:
blau
Länge:
600 cm
Gewicht:
1,8 kg
... > Sozialraumausstattung > Pausenraumausstattung > Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatten, Fußmatten für Betrieb, Gummi-Bodenmatten, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 69,46*
BAER
Frei Haus
€ 77,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG