Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch, Vierkantrohr, 4 -Fuß, HxBxT 72x160x80cm, stapelbar , Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
700029
Artikel-Nr.:  118-700029
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Klapptisch

4-Fußgestell aus 30 x 30 mm Vierkantrohr mit Kunststoff-Bodengleitern, lichtgrau RAL 7035. Hochwertige, zigarettenglutgeständige, melaminharzbeschichtete Tischplatte in weiß, Eiche hell, lichtgrau oder Nussbaum. 20 mm stark mit seitlicher, 65 mm starker Abkantung zur Aufnahme des eingeklappten Fußgestells. 2 mm starkem ABS-Umleimer, Massivholz-Umleimer gegen Mehrpreis. Tischhöhe 72 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:72 cm
Breite:160 cm
Tiefe:80 cm
Gestell-Ausführung:Vierkantrohr
Gewicht:26 kg
... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Besprechungstische
Weitere Suchbegriffe: Tische, Besprechungstische, Kantinentische, Klapptische, Stahlrohrtische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 25 Tage Frei Haus € 278,72*
BAER 25 Tage Frei Haus € 309,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  309,00* €  367,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:25 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Massivholz-Umleimer, f. Klapptische m. BxT 1600x800mm
k.A.
€ 20,75* € 24,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG