Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verkettungstisch, HxBxT 680-800x1200x800mm, 3 Stützfüße, Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
675299
Artikel-Nr.:  118-675299
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schreibtisch-Programm Salko

Der professionelle und repräsentative Arbeitsplatz. Solides und formschönes 4-Fußgestell mit integrierter Höhenverstellung.
Verkettungs-Schreibtisch
- Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, pflegeleicht, abrieb- und zigarettenglutfest, blend- und reflexfrei.
- 25 mm starke Tischplatte mit stoßfestem Kunststoff-Umleimer
- Gestell kratzfest pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006, höhenverstellbar von 68 - 80 cm
- Auf Anfrage abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Zugentlastung zur Elektrifizierung
- Anlieferung montagefertig vorbereitet, Montageanleitung und Aufbauwerkzeug liegen bei. Auf Anfrage Anlieferung frei Verwendungsstelle und Montage gegen Mehrpreis.
3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
680-760 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Stützfüße:
3
Gewicht:
32,5 kg
... > Büromöbel > Verkettungs-Schreibtische > Höhenverstellbare Verkettungs-Schreibtische
Weitere Suchbegriffe: Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Büromöbel, Schreibtische, Tische für EDV, Terminal-Tische, Büroarbeitstisch, Büromöbelsysteme, Büroeinrichtungen, Schreibtisch-Sets, Verkettungselemente, Schreibtischsysteme, Schreibtischprogramme, Schreibtischkombinationen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 237,23*
BAER
Frei Haus
€ 263,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 125,00*
€ 148,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG