Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hebebänder, Tragl. einfach direkt 10000kg, Nutz L 3,0m, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
670003
Artikel-Nr.:  118-670003
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebebänder

Hebebänder

Unverwechselbar farbcodiert nach Euro-Norm, verstärkte Kranschlaufen, normgerecht, qualitätsgeprüft. 30 mm Breitenraster.
Weitere Informationen:
Traglast einfach direkt:
10000 kg
Nutzlänge:
3 m
Farbe:
orange
Gewicht:
7 kg
... > Anschlagmittel > Textilbänder > Hebebänder
Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel, Gurte, Hebeband, Hebezeuge, Rundschlingen-Gehänge, Hub- und Hebegeräte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 319,31*
BAER
14 Tage
Frei Haus
€ 354,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,00*
€ 421,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG