Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ständerregal, HxBxT 1885x1130x500mm, 81 Kästen, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
627875
Artikel-Nr.:  118-627875
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Standregal

mit Top-Sichtlagerkästen
Kompakte Lagerung von Kleinteilen auf minimaler Grundfläche. Problemloser Umbau auf andere Kasten-Größen.Leichte Selbstmontage. Komplett mit Sichtlagerkästen aus Polypropylen. Stabile geschraubte Stahlkonstruktion, komplett verzinkt. Ausführung einseitig.

Regal Maße
HxBxT 1885x1130x500 mm

Kastenmaße
Kasten Tiefe x Breite x Höhe
40x Gr. 2 160 x 103 x 75 mm
21x Gr. 3 230 x 150 x 125 mm
20x Gr. 4 350 x 210 x 145 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1845 mm
Breite:
1130 mm
Tiefe:
500 mm
Kästen:
81
Gewicht:
61 kg
... > Kleinteile-Behälter aus Kunststoff > Sichtlagerkästen > aus PP
Weitere Suchbegriffe: Regale mit Kasten, Lagerregale, Komplettregal, Kleinteile-Lagerung, Lager- und Transportbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 397,79*
BAER
Frei Haus
€ 441,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,00*
€ 524,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG