Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Grundregal, HxBxT 1850x1058x524mm, 30 Kästen Gr.6, Kastenfarbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
625665-2
Artikel-Nr.:  118-625665-2
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Komplett-Regale

mit Top-Sichtlagerkästen
Schnell montierbare glanzverzinkte Steckregale. Bestückung gemäß Tabelle. Grundregal mit 2 Stützrahmen, einer Aussteifungstraverse, 1 Diagonalverband sowie glanzverzinkten Böden mit hinterer Anschlagleiste. Kästen aus Polyprpylen.

Allgemeine Maße
Höhe 1850 mm
Breite Anbauregal = Breite Grundregal - 50 mm
Fachboden-Traglast 50 kg
Feldlast bei gleichm. verteilter Last 500 kg
Kasten-Maße
Kästen aus Polypropylen.
Kasten Tiefe x Breite x Höhe
Gr. 4 350 x 210 x 145 mm
Gr. 5 350 x 210 x 200 mm
Gr. 6 500 x 315 x 145 mm
Gr. 7 500 x 315 x 200 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Breite:
1058 mm
Tiefe:
524 mm
Type:
Grundregal
Gewicht:
80,21 kg
... > Kleinteile-Behälter aus Kunststoff > Sichtlagerkästen > aus PP
Weitere Suchbegriffe: Regale mit Kasten, Lagerregale, Komplettregal, Kleinteile-Lagerung, Lager- und Transportbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 435,67*
BAER
Frei Haus
€ 483,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,00*
€ 574,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 450,00*
€ 535,50
Zubehör
k.A.
€ 450,00*
€ 535,50
Zubehör
k.A.
€ 450,00*
€ 535,50
Zubehör
k.A.
€ 450,00*
€ 535,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG