Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Polsterstuhl, Rundrohr, 4 -Fuß, m . Armlehnen, Kunststoff , RAL7035, Polster anthrazit 004


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
624662-1
Artikel-Nr.:  118-624662-1
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Polsterstuhl

Stabiles Gestell aus Rundrohr Ø 22 mm, lichtgrau RAL 7035. Sitz und Rückenlehne gepolstert. Design-Armauflagen aus schwarzem Kunststoff. Ausführung mit 4-Fuß - Gestell. Stapelbare Ausführung.
Stoffbezug 100 % Polyacryl. Verfügbare Stofffarben: schwarz, anthrazit, blaubeer, wacholder, himbeer und taubenblau.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen:
Typ B
Gewicht:
6,5 kg
... > Stühle und Tische > Sitzmöbel > Polsterstühle
Weitere Suchbegriffe: Besucherstuhl, Stahlrohrstuhl, Stapelstuhl
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 110,95*
BAER
10 Tage
Frei Haus
€ 123,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG