Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Polsterstuhl, Ovalrohr, 4 -Fuß, schwarz , Polster anthrazit B 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
624538-5
Artikel-Nr.:  118-624538-5
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Polsterstuhl

Stapelbar. Stabiles Gestell aus schwarzem Ovalrohr Ø 30 x 15 mm. Formgepolsterte Sitz- und Rückenlehne, Polsterfarbe bitte angeben. Rückenschale aus schwarzem Polyamid. Preis pro Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück.
Stoffbezug 100 % Polyacryl. Verfügbare Stofffarben: schwarz, anthrazit, hellgrau, lindgrün, bordeaux und taubenblau.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Rückenhöhe:
340 mm
Gestell-Ausführung:
4-Fuß
Rohrform:
Oval 30x15 mm
Gewicht:
7 kg
... > Stühle und Tische > Sitzmöbel > Polsterstühle
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Besucherstuhl, Stahlrohrstuhl
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 93,81*
BAER
15 Tage
Frei Haus
€ 104,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 104,00*
€ 123,76
Ähnlich
k.A.
€ 104,00*
€ 123,76
Ähnlich
k.A.
€ 104,00*
€ 123,76
Ähnlich
k.A.
€ 104,00*
€ 123,76
Ähnlich
k.A.
€ 104,00*
€ 123,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG