Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Holzschalenstuhl, Spinnengestell, m . Griffschlitzen, Rundrohr RAL7021, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
623626
Artikel-Nr.:  118-623626
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Holzschalenstuhl

Stapelbar, stabiles festverschweißtes Spinnengestell aus Rundrohr Ø 18 mm, pulverbeschichtet schwarzgrau RAL 7021 mit nicht schmierenden Kunststoffbodengleitern. Formschöne Sitzschale, Rückenlehne mit Griffschlitzen. Polsterauflagen für Sitz und Rückenlehne als Zubehör erhältlich, Polsterfarbe bitte angeben. Formschale rot gebeizt.
Stoffbezug 100% Polyacryl. Verfügbare Stofffarben: schwarz, anthrazit, taubenblau und himbeer.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gestell-Ausführung:
4-Fuß
Rohrform:
Rundrohr
Gewicht:
4 kg
... > Stühle und Tische > Sitzmöbel > Schalenstühle
Weitere Suchbegriffe: Besucherstuhl, Holzstuhl, Schalenstuhl, Stahlrohrstuhl, Polsterstuhl
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 78,48*
BAER
15 Tage
Frei Haus
€ 87,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 36,50*
€ 43,44
Zubehör
k.A.
€ 36,50*
€ 43,44
Zubehör
k.A.
€ 36,50*
€ 43,44
Zubehör
k.A.
€ 36,50*
€ 43,44
Zubehör
k.A.
€ 22,00*
€ 26,18
Zubehör
k.A.
€ 22,00*
€ 26,18
Zubehör
k.A.
€ 22,00*
€ 26,18
Zubehör
k.A.
€ 22,00*
€ 26,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG