Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Formschalenstuhl, 4 -Fußgestell, Rundrohr verchromt, leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
615912
Artikel-Nr.:  118-615912
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Formschalenstuhl

Stapelbar, Gestell aus Rundrohr Ø 20 mm, verchromt, nicht schmierende Bodengleiter. Sitzschale aus bruchfestem Polypropylen mit genarbter kratzfester Oberfläche. Sitz- und Rückenpolster auf Anfrage.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtorange
Gestell-Ausführung:
4-Fuß
Rohrform:
Rundrohr
Gewicht:
4 kg
... > Stühle und Tische > Kantinen-Möbel > Kunststoff-Schalenstühle
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Kantinentische, -stuhl, Kunststoffstuhl, Schalenstuhl
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
€ 5,00*
€ 36,99*
BAER
Frei Haus
€ 41,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG