Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Formschalenstuhl, 4 -Fußgestell, Rundrohr RAL7021, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
615708
Artikel-Nr.:   118-615708
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Formschalenstuhl

Stapelbar, Gestell aus Rundrohr Ø 20 mm, pulverbeschichtet schwarzgrau RAL 7021, nicht schmierende Bodengleiter. Sitzschale aus bruchfestem Polypropylen mit genarbter kratzfester Oberfläche. Sitz- und Rückenpolster auf Anfrage.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Farbe:anthrazit
Gestell-Ausführung:4-Fuß
Rohrform:Rundrohr
Gewicht:4 kg
... > Stühle und Tische > Kantinen-Möbel > Kunststoff-Schalenstühle
Weitere Suchbegriffe: Kantinentische, -stuhl, Kunststoffstuhl, Schalenstuhl, Stahlrohrstuhl
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 11 Tage € 5,00* € 35,18*
BAER 7 Tage Frei Haus € 39,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  39,00* €  46,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG