Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schüttgutleisten, f. Steckregale, B 1000mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
599656
Artikel-Nr.:  118-599656
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Orion-Regal-Ausbau

Schüttgutleisten: 100 mm hoch, bei Einsatz in Verbindung mit Trennblechen/Steckstiften; kombinierter Einsatz mit Fachböden = 60 mm Überstandshöhe.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Verzinkt:
Ja
Gewicht:
1,3 kg
... > Lager-Regale > System-Fachboden-Regale > Steck-Regale
Weitere Suchbegriffe: Lagerregale, Regalausbau, Regale, Steckregale, System-Steckregale, Werkstattregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
€ 5,00*
€ 7,13*
BAER
Frei Haus
€ 7,90*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG