Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatte, EGB-leitfähig, RAL7035,25mm, BxT 1500x750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
596986
Artikel-Nr.:  118-596986
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

EGB-leitfähige Arbeitsplatte lichtgrau RAL 7035, 25 mm stark.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Farbe:
RAL7035
Gewicht:
23 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Werkbänke > Werkbank Zusatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 92,01*
BAER
20 Tage
Frei Haus
€ 102,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG