Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckregal, Anbau, HxBxT 2000x1000x500mm, 4 Böden, Fachl . 100kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
592533
Artikel-Nr.:  118-592533
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Archiv-Steckregal

Alle Systemteile sind steckbar, daher ist eine einfache und schnelle Montage gewährleistet. Vielfältige, praxisgerechte Einsatzmöglichkeiten. Ständerrahmen,
Fachböden und Zubehör kompl. verzinkt.

System-Maße
Feldlast max. 1200 kg
Fachlast max. 100 kg
Fachböden verstellbar im Raster von 25 mm
Gesamtbreite:
Grundregal = Fachbodenbreite + 56 mm
Anbauregal = Fachbodenbreite + 6 mm
Gesamttiefe = Fachbodentiefe + 36 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Lieferumfang
Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalstreben. Fachbodenanzahl gem. Angebot.

Qualitäts-Merkmale
Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(21)
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001
Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt
Gütezeichen RAL-RG 614
- überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf Standsicherheit, Traglast und ausreichende Steifigkeit in Längs- und Tiefenrichtung
- die Verwendung ausschließlich genormter Werkstoffe
- qualifiziertes Personal für die Konstruktion, Fertigung und Montage gütegesicherter Erzeugnisse
- nachweisbar gleichbleibende Produktqualität durch eigene und amtliche Kontrollen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Type:
Anbauregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Böden:
4
Fachlast:
100 kg
Verzinkt:
Ja
Feldlast:
1100 kg
Gewicht:
20,08 kg
... > Büro-Regale > Archiv-/Akten-Regale > Steck-Regale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Büroregal, Ordnerregal, Regalsysteme, Steckregal, Akten-Steckregale, Aktenregale, Archiv-Steckregale, Archivregale, Büro-Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Ordner-Regale, Regale, Regale für Büro, Steckregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 75,77*
BAER
Frei Haus
€ 84,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 14,00*
€ 16,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG