Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckbuchstaben, 20 mm, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen von BAER
588944
Artikel-Nr.:  118-588944
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plakatschaukasten

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Gewicht:
0,4 kg
... > Pausenraumausstattung > Schaukästen > zur Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wand-Schaukasten, Schaukästen und Vitrinen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Infoschaukästen, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 78,48*
BAER
Frei Haus
€ 87,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,00*
€ 103,53
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG