Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Euronorm-Behälter, PP, HxLxB 130x600x400mm, 25 l, Wände geschl., blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
von BAER
Artikel-Nr.:
118-574429
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Behälter
Eurobehälter
Rechteckbehaelter
Transportbehälter
Euronorm-Stapelbehälter Classic
aus bruchfestem Polypropylen. Maßlich auf die Europalette abgestimmte Behälter mit geschlossenen, Rollenbahn-geeigneten Böden und geschlossen Wänden. Hoch belastbar durch Verstärkungs-Rippen und sicher stapelbar durch umlaufenden Stapelrand. Behälterfarbe blau, weitere Farben auf Anfrage.
5 Jahre Garantie.
Polypropylen
umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig
- Temperaturbeständig von -20° bis +90°C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Bedingt beständig gegen Laugen und Säuren
Bitte beachten Sie:
Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
130 mm
Farbe:
blau
Inhalt:
25 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Gewicht:
1,65 kg
... >
Norm-Behälter aus Kunststoff
>
Stapelbehälter
>
Euronorm-Stapelbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter
,
Kastenroller
,
Lagerbehälter
,
Norm-Behälter
,
Euronormkasten
,
Stapelbehälter
,
Rechteckbehälter
,
Großraumbehälter
,
Eurokasten-Roller
,
Großladungsträger
,
Kunststoffbehälter
,
Euronorm-Stapelbehälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Großvolumen-Stapelbehälter
,
Großbehälter aus Kunststoff
,
Lager- und Transportbehälter
,
Fahrgestelle für Normbehälter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 7 Tage
max. 11 Tage
Versand
Netto
BBL
11 Tage
€ 5,00*
€ 15,34*
BAER
7 Tage
Frei Haus
€ 17,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BAER
Versand
von BAER
Lieferzeit:
7 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BAER
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Kombideckel, LxB 600x400mm, blau
k.A.
€ 10,50*
€ 12,50
Zubehör
Transportroller, f. Euronorm-Stapelbehälter, 620x420mm
k.A.
€ 54,00*
€ 64,26
Zubehör
Verschlussclipse, f. Scharnierdeckel
k.A.
€ 49,50*
€ 58,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG