Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beistelltisch, f. Packtischsystem, HxBxT 525-810x650x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
573754
Artikel-Nr.:  118-573754
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistelltisch

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Tiefe:
700 mm
Höhe:
525-810 mm
Breite:
650 mm
Gewicht:
23 kg
... > Versand-Ausstattung > Verpackungstisch-Systeme > Packtisch-System 1
Weitere Suchbegriffe: Versandarbeitsplatz, Packtische, Packstation, Packtischsysteme, Verpackungstische, Versandeinrichtungen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 130,79*
BAER
Frei Haus
€ 145,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG