Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Packtisch, LxT 1750x800mm, höhenverstellbar , RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
573663
Artikel-Nr.:  118-573663
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch

Professionelles Packtischsystem

Packtisch, höhenverstellbar von 750 mm bis 1050 mm für ergonomisches Arbeiten. Als System individuell mit den einzelnen Komponenten kombinierbar. Stabile Konstruktion mit Stahlrohruntergestell aus U-Profilrahmen 50 x 60 x 50 x 2 mm, Lackierung lichtgrau RAL 7035. Melaminharzbeschichtete Tischplatte 22 mm stark. Schublade auf Anfrage.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Tiefe:
800 mm
Höhe:
750-1050 mm
Breite:
1750 mm
Länge:
1750 mm
Farbe:
RAL7035
Gewicht:
49 kg
... > Versand-Ausstattung > Verpackungstisch-Systeme > Packtisch-System 1
Weitere Suchbegriffe: Versandarbeitsplatz, Packtische, Packstation, Packtischsysteme, Verpackungstische, Versandeinrichtungen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 262,49*
BAER
Frei Haus
€ 291,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 67,00*
€ 79,73
Zubehör
k.A.
€ 145,00*
€ 172,55
Zubehör
k.A.
€ 200,00*
€ 238,00
Zubehör
k.A.
€ 56,00*
€ 66,64
Zubehör
k.A.
€ 123,00*
€ 146,37
Zubehör
k.A.
€ 209,00*
€ 248,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG