Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kabelprüfplakette, nächste Prüfung, BxH 5,0x2,0cm, 2008-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
566136-1
Artikel-Nr.:  118-566136-1
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Prüfplakette

Für die perfekte Terminkontrolle überall dort, wo regelmäßige Prüfungen an Geräten durchgeführt werden müssen. Inspektionen werden klar dokumentiert und Wartungsintervalle aufgezeigt. Die Ausfallzeiten der Maschinen und Geräte können eingehalten und das Sicherheitsniveau erhöht werden.
- Kabelprüfplaketten: selbstklebende, transparente Folie mit Laminatfortsatz zur Fixierung am Kabel
- Lieferform: Einzeletiketten auf Bogen angestanzt
Mit Jahresfarbe
Im rotierenden Farbsystem für eine Vorlaufzeit von 5 Jahren.
2008 - grün
2009 - blau
2010 - rot
2011 - braun
2012 - gelb
Weitere Informationen:
Breite:5 cm
Höhe:2 cm
Gewicht:0,01 kg
... > Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit > Sicherheits-Markierung > Plaketten
Weitere Suchbegriffe: Schilder, Plaketten, Prüfplaketten, Hinweisschilder, Kennzeichnungsprodukte, Kabelprüfplaketten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 6 Tage € 5,00* € 5,33*
BAER 6 Tage Frei Haus € 5,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,90* €  7,02 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Grundplakette, gemäß §/nächste Prüfung
k.A.
€ 2,08* € 2,48
Zubehör
Grundplakette, Geprüft am/durch/gemäß/nächste Prüfung
k.A.
€ 2,08* € 2,48
Zubehör
Grundplakette, Geprüft am/durch/gemäß/nächste Prüfung
k.A.
€ 2,53* € 3,01
Zubehör
Grundplakette, Prüfung gemäß BVG-D 27/nächste Prüfung
k.A.
€ 2,08* € 2,48
Zubehör
Grundplakette, Prüfung gemäß BVG-D 27/nächste Prüfung
k.A.
€ 2,53* € 3,01
Zubehör
Grundplakette, Prüfung gemäß §/letzte/nächste Prüfung
k.A.
€ 2,08* € 2,48
Zubehör
Grundplakette, Prüfung gemäß §/letzte/nächste Prüfung
k.A.
€ 2,53* € 3,01
Zubehör
Grundplakette, Prüfung gemäß §/nächste Prüfung
k.A.
€ 2,53* € 3,01
Zubehör
Kerbzange, dreieckig, für Prüfplaketten, Maultiefe 50mm
k.A.
€ 102,83* € 122,37
Zubehör
Kerbzange, rund, für Prüfplaketten, Maultiefe 50mm
k.A.
€ 102,83* € 122,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG