Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Grundplakette, Geprüft am/durch/gemäß/nächste Prüfung


Menge:  Pakete  
Produktinformationen von  BAER
565632
Artikel-Nr.:  118-565632
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Grundplakette

Für die perfekte Terminkontrolle überall dort, wo regelmäßige Prüfungen an Geräten durchgeführt werden müssen. Inspektionen werden klar dokumentiert und Wartungsintervalle aufgezeigt. Die Ausfallzeiten der Maschinen und Geräte können eingehalten und das Sicherheitsniveau erhöht werden.
Nur in Kombination mit den gelisteten Prüfplaketten zu verwenden.
- Selbstklebende, stark haftende Qualitätsfolie
- Lieferform: 4 Einzeletiketten auf Bogen angestanzt, Preise pro Bogen
- B x H 40 x 95 mm
... > Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit > Sicherheits-Markierung > Plaketten
Weitere Suchbegriffe: Schilder, Plaketten, Grundplaketten, Hinweisschilder, Kennzeichnungsprodukte
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
BBL 6 Tage 50 Frei Haus € 2,08*
BAER 6 Tage 50 Frei Haus € 2,30*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 50 Pakete €  2,30* €  2,74 pro Paket
  1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Kerbzange, dreieckig, für Prüfplaketten, Maultiefe 50mm
k.A.
€ 102,83* € 122,37
Zubehör
Kerbzange, rund, für Prüfplaketten, Maultiefe 50mm
k.A.
€ 102,83* € 122,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG