Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnschild, Warnung v. heißer Oberfläche, Folienetiketten , SL 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen von BAER
562995
Artikel-Nr.:  118-562995
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Warnschild

aus selbstklebender PVC-Folie 0,1 mm stark
- Warnung vor heißer Oberfläche -
nach BGV A8 W26, DIN 4855-2 D-W026
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Folienetiketten
SL:
25 mm
Gewicht:
0,01 kg
... > Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit > Sicherheits-Markierung > Warnschilder
Weitere Suchbegriffe: Schilder, Warnschilder, Hinweisschilder, Kennzeichnungsprodukte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
€ 5,00*
€ 8,84*
BAER
Frei Haus
€ 9,80*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
1 Paket enthält 44 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG