Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnschild, v. einer Gefahrstelle, Alu , SL 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
561686
Artikel-Nr.:  118-561686
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Warnschild

aus geprägtem Aluminium 0,56 mm stark
- Warnung vor einer Gefahrenstelle -
nach BGV A8 W00, DIN 4844-2 D-W000
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Alu
Beschriftungsart:
geprägt
SL:
200 mm
Gewicht:
0,02 kg
... > Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit > Sicherheits-Markierung > Warnschilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 5,00*
€ 3,79*
BAER
Frei Haus
€ 4,20*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 6,10*
€ 7,26
Zubehör
k.A.
€ 7,30*
€ 8,69
Zubehör
k.A.
€ 8,40*
€ 10,00
Zubehör
k.A.
€ 13,50*
€ 16,07
Zubehör
k.A.
€ 2,70*
€ 3,21
Zubehör
k.A.
€ 1,90*
€ 2,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG