Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbotskombischild,"Feuer offenes Licht und Rauchen verboten",Alu, HxB 297x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
560286
Artikel-Nr.:  118-560286
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Verbotsschild

Kombischild
aus geprägtem Aluminium 0,56 mm stark
"Feuer, offenes LIcht und Rauchen verboten"
nach BGV A8 P02, DIN 4844-2 D-P002 mit Zusatztext
Weitere Informationen:
Breite:210 mm
Höhe:297 mm
Werkstoff:Alu
Beschriftungsart:geprägt
Gewicht:0,07 kg
... > Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit > Sicherheits-Markierung > Verbots-Schilder
Weitere Suchbegriffe: Schilder, Warnschilder, Verbotsschilder, Hinweisschilder, Kennzeichnungsprodukte, Kombischilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 6 Tage € 5,00* € 9,93*
BAER 6 Tage Frei Haus € 11,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,00* €  13,09 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Befestigungsmaterial, Knotenkette, Drahtstärke 1,4mm, Preis pro lfm
k.A.
€ 5,51* € 6,56
Zubehör Befestigungsmaterial, Knotenkette, Drahtstärke 1,6mm, Preis pro lfm
k.A.
€ 6,59* € 7,84
Zubehör Befestigungsmaterial, Panzerkette Drahtstärke 1,5mm, Preis pro ldf. Meter
k.A.
€ 7,58* € 9,02
Zubehör Befestigungsmaterial, S-Haken, für Knoten & Panzerketten, Drahtstärke 2mm
k.A.
€ 12,18* € 14,49
Zubehör Befestigungsmaterial, Saugnapf mit Rändelmutter
k.A.
€ 2,44* € 2,90
Zubehör Klebestreifen, z. Montage v. Schildern, PE_Schaumstoff
k.A.
€ 1,72* € 2,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG