Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbotsschild, Mobilfunk verboten, Selbstklebefolie , D 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
559367
Artikel-Nr.:  118-559367
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk verboten

Verbotsschild

aus selbstklebender PVC-Folie 0,1 mm stark
- Mobilfunk verboten -
nach BGV A8 P18, DIN 4844-2 D-P018
Weitere Informationen:
Durchmesser:
315 mm
Werkstoff:
Selbstklebefolie
Gewicht:
0,02 kg
... > Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit > Sicherheits-Markierung > Verbots-Schilder
Weitere Suchbegriffe: Schilder, Warnschilder, Verbotsschilder, Hinweisschilder, Kennzeichnungsprodukte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 5,00*
€ 5,15*
BAER
Frei Haus
€ 5,70*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG