Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnmarkierungsband, Folie, LxB 25m x 6cm, klebend ,links, schwarz/EverGlow®


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
554884
Artikel-Nr.:  118-554884
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnmarkierungsband

Warnmarkierung

Lang nachleuchtend (EverGlow®)
- Selbstklebende, hochwertige Folie mit extrem hoher Leuchtintensität
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
6 cm
Gewicht:
0,62 kg
... > Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit > Sicherheits-Markierung > Warn-Kennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Absperrband, Band, Markierung für Boden, Warnband, Kennzeichnungsprodukte, Bodenmarkierung - SafetyWalk
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
Frei Haus
€ 145,23*
BAER
Frei Haus
€ 161,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG