Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rettungsschild, Pfeil rechts/links, Alu ,EverGlow®, HxB 150x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
553247
Artikel-Nr.:  118-553247
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schild für Erste Hilfe

aus Aluminium 0,56 mm stark (EverGlow®)
- Richtungsangabe rechts/links -
nach BGV A8 E01, DIN 4844-2 D-E001

Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden !

EverGlow®
Das Prinzip der lang nachleuchtenden Sicherheitskennzeichnung löst betriebliche Kennzeichnungsanforderungen auf höchstem Niveau.
Alle EverGlow®-Produkte
- erfüllen die Qualitätsanforderungen der DIN 67510 Teil 4
- sind ungiftig
- sind frei von Phosphor und radioaktiven Zusätzen
- entsprechen hinsichtlich der Schwermetallbelastung den strengen Anforderungen der EN 71 Teil 3 (Spielzeugnorm)
- sind oberflächenversiegelt gegen Verschmutzung und physikalische Beanspruchung
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Werkstoff:
Alu
Werkstoff-Eigenschaften:
langnachleuchtend
Gewicht:
0,03 kg
... > Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit > Sicherheits-Markierung > Rettungs-Schilder
Weitere Suchbegriffe: Schilder, Erste-Hilfe, Hinweisschilder, Rettungsschilder, Erste-Hilfe Aushang, Kennzeichnungsprodukte, Erste-Hilfe Rettungsschilder, EverGlow-langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnu, Nachleuchtende Schilder, Langnachleuchtende Schilder, Schilder, langnachleuchtend, Hinweisschilder, langnachleuchtend, Rettungsschilder, langnachleuchtend
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
€ 5,00*
€ 5,55*
BAER
Frei Haus
€ 6,15*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 5,51*
€ 6,56
Zubehör
k.A.
€ 6,59*
€ 7,84
Zubehör
k.A.
€ 7,58*
€ 9,02
Zubehör
k.A.
€ 12,18*
€ 14,49
Zubehör
k.A.
€ 2,44*
€ 2,90
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
€ 2,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG