Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Rettungsschild, Arzt, Selbstklebefolie ,EverGlow®, HxB 150x150mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von BAER
Artikel-Nr.:
118-553123
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arzt
Schild für Erste Hilfe
aus selbstklebender PVC-Folie 0,1 mm stark (EverGlow®)
- Arzt -
nach BGV A8 E08, DIN 4844-2-E008
EverGlow®
Das Prinzip der lang nachleuchtenden Sicherheitskennzeichnung löst betriebliche Kennzeichnungsanforderungen auf höchstem Niveau.
Alle EverGlow®-Produkte
- erfüllen die Qualitätsanforderungen der DIN 67510 Teil 4
- sind ungiftig
- sind frei von Phosphor und radioaktiven Zusätzen
- entsprechen hinsichtlich der Schwermetallbelastung den strengen Anforderungen der EN 71 Teil 3 (Spielzeugnorm)
- sind oberflächenversiegelt gegen Verschmutzung und physikalische Beanspruchung
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Werkstoff:
Selbstklebefolie
Werkstoff-Eigenschaften:
langnachleuchtend
Gewicht:
0,01 kg
... >
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
>
Sicherheits-Markierung
>
Rettungs-Schilder
Weitere Suchbegriffe:
Schilder
,
Erste-Hilfe
,
Hinweisschilder
,
Rettungsschilder
,
Erste-Hilfe Aushang
,
Kennzeichnungsprodukte
,
Erste-Hilfe Rettungsschilder
,
EverGlow-langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnu
,
Nachleuchtende Schilder
,
Langnachleuchtende Schilder
,
Schilder, langnachleuchtend
,
Hinweisschilder, langnachleuchtend
,
Rettungsschilder, langnachleuchtend
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
BBL
6 Tage
€ 5,00*
€ 3,88*
BAER
6 Tage
Frei Haus
€ 4,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BAER
Versand
von BAER
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BAER
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG