Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckregal, Anbau, HxBxT 2000x1000x400mm, 5 Böden, Fachl . 125kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
549443
Artikel-Nr.:  118-549443
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Orion-System-Steckregal

Standard Ausführung, Fachlast 125 kg, Fachbreite 1000 mm
mit allen Qualitätsmerkmalen der Orion-Regal-Familie. Längsaussteifung durch Diagonalstreben oder ab 600 mm Tiefe durch Aussteifungstraversen. Ständerrahmen mit gesickten Tiefenverbinderblechen, einschl. Stahl-Fußplatten und oberen Profil-Abdeckkappen. Standard-Fachböden, Abkantungshöhe 40 mm, allseitig jeweils C-förmig (3-fach-Sicherheitskantung) - Eckbereiche geschlossen. Optimale Oberflächengüte und Abriebfestigkeit, verzinkt. Gegen Mehrpreis Ständerrahmen in enzianblau RAL 5010.


Orion-System-Maße
Feldlast max. 900 kg
Fachböden verstellbar im Raster von 25 mm
Gesamtbreite
Grundregal = Fachbodenbreite + 60 mm
Anbauregal = Fachbodenbreite + 10 mm
Gesamttiefe = Fachbodentiefe + 35 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Lieferumfang
Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, einschl. Diagonalstreben.
Qualitäts-Merkmale
Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(44)
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001
Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt
Gütezeichen RAL-RG 614
- überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf Standsicherheit, Traglast und ausreichende Steifigkeit in Längs- und Tiefenrichtung
- die Verwendung ausschließlich genormter Werkstoffe
- qualifiziertes Personal für die Konstruktion, Fertigung und Montage gütegesicherter Erzeugnisse
- nachweisbar gleichbleibende Produktqualität durch eigene und amtliche KontrollenDie Orion-Regal-Familie
Orion Steckregale sind in allen Bauteilen miteinander kombinierbar - ein wesendlicher Vorteil zur flexiblen, praxisgerechten Lagerhaltung.
- Schnelle, schraublose Steckmontage.
- Ständerrahmen mit gesickten Tiefenverbinderblechen, Stahlfußplatten und oberen Profil-Abdeckkappen.
- Optimale Oberflächengüte und Abriebfestigkeit, wahlweise verzinkt oder verzinkt mit zusätzlicher hochwertiger Kunststoffbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.
Gegen Mehrpreis Ständerrahmen in enzianblau RAL 5010.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Type:
Anbauregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Böden:
5
Fachlast:
125 kg
Verzinkt:
Ja
Feldlast:
900 kg
Gewicht:
22,88 kg
... > Lager-Regale > System-Fachboden-Regale > Steck-Regale
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregale, Lagerregale, Regale, Steckregale, System-Steckregale, Werkstattregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 96,52*
BAER
Frei Haus
€ 107,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 15,00*
€ 17,85
Zubehör
k.A.
€ 8,40*
€ 10,00
Zubehör
k.A.
€ 5,50*
€ 6,55
Zubehör
k.A.
€ 6,00*
€ 7,14
Zubehör
k.A.
€ 15,00*
€ 17,85
Zubehör
k.A.
€ 66,00*
€ 78,54
Zubehör
k.A.
€ 38,50*
€ 45,82
Zubehör
k.A.
€ 7,90*
€ 9,40
Zubehör
k.A.
€ 27,00*
€ 32,13
Zubehör
k.A.
€ 4,50*
€ 5,36
Zubehör
k.A.
€ 19,00*
€ 22,61
Zubehör
k.A.
€ 101,00*
€ 120,19
Zubehör
k.A.
€ 32,50*
€ 38,68
Zubehör
k.A.
€ 58,00*
€ 69,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG