Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult, H 105-119cm, fahrbar ,Platte Buche, Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
536394
Artikel-Nr.:  118-536394
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult

Mobiles Steh- und Rednerpult

Gestelle aus stabilem Stahlrohr, kunststoffbeschichtet in schwarz. Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte in Buche-Dekor, BxT 75x56 cm. Lochblech-Sichtschutz aus Stahlblech in silbermetallic. DIe Arbeitsplate ist stufenlos höhenverstellbar von 105-119 cm und neigbar von 0° - 18°. Fahrbar auf 2 Rädern. Auf Wunsch zusätzliche Ablageplatte mit integriertem Glashalter als Zubehör erhältlich.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:105-119 cm
Plattendecor:Buche
Gewicht:25 kg
... > Büroausstattung > Informations-Ausstattung > Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: Mobiles Stehpult, Pulte, Rednerpulte, Stehpulte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 6 Tage Frei Haus € 357,20*
BAER 6 Tage Frei Haus € 396,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  396,00* €  471,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Ablageplatte, f. mobiles Steh- und Rednerpult
k.A.
€ 60,44* € 71,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG