Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheits-Papierkorb, Kunststoff, 20 l, HxD 340x280mm, Metallblecheinsatz , rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen von BAER
535824
Artikel-Nr.:  118-535824
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Sicherheits-Papierkorb

aus schwer entflammbarem Sicherheitskunststoff nach DIN 4102 B 1. Mit zusätzlichem Metalleinsatz für erhöhte Sicherheit (schwelbrand- und durchschmelzsicher). VE = 5 Stück.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
280 mm
Höhe:
340 mm
Farbe:
rot
Inhalt:
20 l
Gewicht:
7,4 kg
... > Abfall-Entsorgung > Abfall-Behälter > Brandschutzbehälter
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitspapierkorb, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, feuerhemmende Abfallbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
Frei Haus
€ 106,44*
BAER
Frei Haus
€ 118,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,00*
€ 140,42
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG