Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abteilschrank, HxBxT 1800x1200x500mm, 3 Abt. B 400mm, Sockel , Drehriegel, Korpus RAL7035, Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
526947-6
Artikel-Nr.:  118-526947-6
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Garderobenschrank Classic

Standard-Schrank
Moderne Stahlblech-Konstruktion. Sockel aus teilverzinktem Stahlblech, rostgeschützt, in Korpusfarbe lackiert. Einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen, durch innenliegendes Kastenprofil verstärkt. Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss mit min. Bügelstärke 5,5 - 6 mm. Jedes Abteil einzeln verschließbar. Schranktiefe 500 mm, Abteilhöhe 1700 mm. Schrankhöhe 1800 mm, Sockelhöhe 100 mm. Türen ganz glatt ohne Etikettenrahmen. Innen mit Hutboden, Kleiderstange und 3 verschiebbaren Haken. Türinnenseite mit 1 Haken. Hochwertige farbige Einbrennlackierung.
5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Abteile:
3 Stück
Farbe:
*
Abteilbreite:
400 mm
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Sockelausführung:
Sockel
Gewicht:
70 kg
... > Sozialraumschränke > Garderobenschränke > Abteilschränke
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleideschrank, Kleiderschrank, Kleiderspinde, Personalschrank, Schränke, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spinde, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
17 Tage
Frei Haus
€ 370,73*
BAER
17 Tage
Frei Haus
€ 411,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,00*
€ 489,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 6,86*
€ 8,16
Zubehör
k.A.
€ 3,52*
€ 4,19
Zubehör
k.A.
€ 75,77*
€ 90,17
Zubehör
k.A.
€ 75,77*
€ 90,17
Zubehör
k.A.
€ 11,73*
€ 13,96
Zubehör
k.A.
€ 2,44*
€ 2,90
Zubehör
k.A.
€ 14,44*
€ 17,18
Zubehör
k.A.
€ 3,97*
€ 4,72
Zubehör
k.A.
€ 98,32*
€ 117,00
Zubehör
k.A.
€ 34,73*
€ 41,33
Zubehör
k.A.
€ 3,97*
€ 4,72
Zubehör
k.A.
€ 30,22*
€ 35,96
Zubehör
k.A.
€ 4,70*
€ 5,59
Zubehör
k.A.
€ 11,73*
€ 13,96
Zubehör
k.A.
€ 3,52*
€ 4,19
Zubehör
k.A.
€ 7,22*
€ 8,59
Zubehör
k.A.
€ 18,95*
€ 22,55
Zubehör
k.A.
€ 16,24*
€ 19,33
Zubehör
k.A.
€ 22,55*
€ 26,83
Zubehör
k.A.
€ 9,02*
€ 10,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG