Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mobiler Werktisch, HxBxT 890-1250x750x750mm, höhenverstellbar , Arbeitsplatzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
525048
Artikel-Nr.:  118-525048
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Mobiler Werktisch

B x T 750 x 750 mm, stufenlos höhenverstellbar 890-1250 mm, Klemmfeststellung.
Weitere Informationen:
Höhe:
890-1250 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
750 mm
Gewicht:
42 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > System Montagetische
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werktische, Arbeitstische, Montagetische, Werkbankaufbauten, System-Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 382,45*
BAER
15 Tage
Frei Haus
€ 424,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,00*
€ 504,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG