Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energieversorgung, Einsatzgestell, 4 Schukosteckdosen, f. Stativ und 2 Schwenkarme


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
525026
Artikel-Nr.:  118-525026
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzgestelle

Energieversorgung

Einsatzgestell mit 4 Schukosteckdosen 220 V, 16 Ampere für Stativ u. 2 Schwenkarme.
Weitere Informationen:
Schukosteckdosen:
4
Gewicht:
5 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > System Montagetische
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werktische, Arbeitstische, Montagetische, Werkbankaufbauten, System-Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 138,91*
BAER
15 Tage
Frei Haus
€ 154,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG