Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schubladenunterbau, HxBxT 140x380x400mm, Schublade H 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
525015
Artikel-Nr.:  118-525015
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schublade

B x T x H 380 x 400 x 140 mm, Höhe 100 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
400 mm
Gewicht:
8 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > System Montagetische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 59,54*
BAER
15 Tage
Frei Haus
€ 66,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG