Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Montagetisch, Grund, HxBxT 735-1100x1500x750mm, Multiplex 25mm, Fußstütze ,Schubladen, Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
524894
Artikel-Nr.:  118-524894
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch

System-Montagetisch

Für ergonomisches Arbeiten.
Stufenlos höhenverstellbar durch standardmäßige Klemmtechnik von 735 - 1100 mm. Gegen Mehrpreis höhenverstellbar durch mechanische Handkurbel. Standardmäßig mit mehrschichtverleimter Buchen-Multiplexplatte IW 67, DIN 68705, 25 mm stark. Gegen Mehrpreis melaminharzbeschichtete Spankern- oder EGB-leitfähige Arbeitsplatte. Gestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm, Traversen aus Aluminium-Rohrprofil 40 x 40 mm.
Grundtisch mit 1 Auszugschrank 1 Schublade 400 mm, 1 Fußstütze

Allgemeine Maße
Höhe 735 - 1100 mm
Breite 1500 mm
Tiefe 750 mmDer besondere Vorteil
Durch die variablen Zusammenstellungsmöglichkeiten der einzelnen Komponenenten wird dieses System jeder individuellen Arbeitsplatzanforderung gerecht.
Weitere Informationen:
Höhe:735-1100 mm
Breite:1500 mm
Tiefe:750 mm
Tischplatte:Multiplex
Gewicht:67 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > System Montagetische
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werktische, Arbeitstische, Montagetische, Werkbankaufbauten, System-Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 20 Tage Frei Haus € 682,82*
BAER 15 Tage Frei Haus € 757,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  757,00* €  900,83 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Arbeitsplatte, EGB-leitfähig, RAL7035,25mm, BxT 1500x750mm
k.A.
€ 102,00* € 121,38
Zubehör
Aufbaustativ, Halogenbeleuchtung 35W, 2 Schukosteckdosen
k.A.
€ 337,00* € 401,03
Zubehör Beleuchtung, L 1500mm, 2 x36W, f. Rückwand-Aufbau
k.A.
€ 147,00* € 174,93
Zubehör
Bildschirmtastaturboden, einschließlich Schwenkarm, Platte , Stahlblech
k.A.
€ 182,00* € 216,58
Zubehör
Einsatzgestell, z. Aufnahme von einemStativ und 2 Schwenkarmen
k.A.
€ 87,00* € 103,53
Zubehör Energieleiste, L 1500mm, 3 Schukos, 1 Schalter, f. Rückwand-Aufbau
k.A.
€ 168,00* € 199,92
Zubehör Energieleiste, L 1500mm, 4 Schukos, f. Rückwand-Aufbau
k.A.
€ 154,00* € 183,26
Zubehör
Energieversorgung, Einsatzgestell, 4 Schukosteckdosen, f. Stativ und 2 Schwenkarme
k.A.
€ 154,00* € 183,26
Zubehör Fachboden, LxT 1500x220mm, neigbar 10° 20°, f. Rückwand-Aufbau
k.A.
€ 63,00* € 74,97
Zubehör Fachboden, LxT 1500x320mm, neigbar 10° 20°, f. Rückwand-Aufbau
k.A.
€ 68,00* € 80,92
Zubehör
Fußstütze Buche Multiplex, f . Arbeitstisch, L 1000mm
k.A.
€ 118,00* € 140,42
Zubehör
Fußstütze, schräg, m . Riffelgummi, L 1500mm, f. Arbeitstisch
k.A.
€ 136,00* € 161,84
Zubehör Geräteschiene, L 1500mm, f. Rückwand-Aufbau
k.A.
€ 46,50* € 55,34
Zubehör Halter f. Schwenkarm, f. Arbeitstische
k.A.
€ 40,00* € 47,60
Zubehör Halteschiene, f. Sichtlagerkästen, L 450mm, zum Einhängen in Lochwand, f. Rückwand-Aufbau
k.A.
€ 7,30* € 8,69
Zubehör
Loch-und Schlitzwand, HxBxT 500x600x40mm, beidseitig drehbar
k.A.
€ 257,00* € 305,83
Zubehör Lochwand, HxL 302x1500mm, f. Rückwand-Aufbau
k.A.
€ 48,00* € 57,12
Zubehör Magnete, 35mm
k.A.
€ 16,00* € 19,04
Zubehör Magnetwand, HxL 302x1500mm, f. Rückwand-Aufbau
k.A.
€ 32,00* € 38,08
Zubehör
Mechanische Handkurbel, f. Montagetisch
k.A.
€ 230,00* € 273,70
Zubehör
Mobiler Werktisch, HxBxT 1510x900x610mm, 3 Ablageflächen, verstell-/ausziehbar
k.A.
€ 688,00* € 818,72
Zubehör
Mobiler Werktisch, HxBxT 890-1250x750x750mm, höhenverstellbar , Arbeitsplatzsystem
k.A.
€ 424,00* € 504,56
Zubehör
Mobiler Werktisch, HxBxT 950x900x610mm, 2 Ablageflächen, verstell/ausziehbar
k.A.
€ 523,00* € 622,37
Zubehör
Montagetisch, Anbau, HxBxT 735-1100x1000x750mm, Multiplex 25mm
k.A.
€ 277,00* € 329,63
Zubehör
Montagetisch, Anbau, HxBxT 735-1100x1500x750mm, Multiplex 25mm
k.A.
€ 321,00* € 381,99
Zubehör Obergestell, L 1500mm, f. Rückwand-Aufbau
k.A.
€ 101,00* € 120,19
Zubehör Rückwandaufbau, Kompl.Angebot, Gestell ,Licht, Magnetwand ,Lochplatte, 2 Böden, 20 Sichtlagerkästen
k.A.
€ 582,00* € 692,58
Zubehör Rückwandaufbau, Kompl.Angebot, Tisch ,Gestell, Licht ,Magnetwand, Lochplatte ,2 Böden, 20 Sichtlagerkästen
k.A.
€ 973,00* € 1.157,87
Zubehör
Schubladenunterbau, HxBxT 140x380x400mm, Schublade H 100mm
k.A.
€ 66,00* € 78,54
Zubehör
Schwenkarm, BxT 600x350mm, Tragl . 25kg, Multiplexauflageplatte
k.A.
€ 113,00* € 134,47
Zubehör
Spankernplatte, Melaminharz, BxT 1500x750mm, ABS-Kante ,25mm, RAL7035
k.A.
€ 14,50* € 17,26
Zubehör Trägersäule, H 1250mm, links , f. Rückwand-Aufbau
k.A.
€ 52,00* € 61,88
Zubehör Trägersäule, H 1250mm, rechts, f. Rückwand-Aufbau
k.A.
€ 52,00* € 61,88
Zubehör
Unterbauauszugschrank, HxBxT 500x380x400mm, 2 Schubladen 100mm, Schubladen 200mm
k.A.
€ 339,00* € 403,41
Zubehör
Unterbauauszugsschrank, HxBxT 500x380x400mm, Flaschen- /Zwischenhalter, 2 Ablagen u. HR-Vorrichtung
k.A.
€ 279,00* € 332,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG