Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Montagetisch, Grund, HxBxT 735-1100x1500x750mm, Multiplex 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
524872
Artikel-Nr.:  118-524872
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch

System-Montagetisch

Für ergonomisches Arbeiten.
Stufenlos höhenverstellbar durch standardmäßige Klemmtechnik von 735 - 1100 mm. Gegen Mehrpreis höhenverstellbar durch mechanische Handkurbel. Standardmäßig mit mehrschichtverleimter Buchen-Multiplexplatte IW 67, DIN 68705, 25 mm stark. Gegen Mehrpreis melaminharzbeschichtete Spankern- oder EGB-leitfähige Arbeitsplatte. Gestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm, Traversen aus Aluminium-Rohrprofil 40 x 40 mm.

Allgemeine Maße
Höhe 735 - 1100 mm
Breite 1500 mm
Tiefe 750 mmDer besondere Vorteil
Durch die variablen Zusammenstellungsmöglichkeiten der einzelnen Komponenenten wird dieses System jeder individuellen Arbeitsplatzanforderung gerecht.
Weitere Informationen:
Höhe:
735-1100 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Tischplatte:
Multiplex
Gewicht:
49 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > System Montagetische
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werktische, Arbeitstische, Montagetische, Werkbankaufbauten, System-Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 368,02*
BAER
15 Tage
Frei Haus
€ 408,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,00*
€ 485,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 102,00*
€ 121,38
Zubehör
k.A.
€ 337,00*
€ 401,03
Zubehör
k.A.
€ 147,00*
€ 174,93
Zubehör
k.A.
€ 182,00*
€ 216,58
Zubehör
k.A.
€ 87,00*
€ 103,53
Zubehör
k.A.
€ 168,00*
€ 199,92
Zubehör
k.A.
€ 154,00*
€ 183,26
Zubehör
k.A.
€ 154,00*
€ 183,26
Zubehör
k.A.
€ 63,00*
€ 74,97
Zubehör
k.A.
€ 68,00*
€ 80,92
Zubehör
k.A.
€ 118,00*
€ 140,42
Zubehör
k.A.
€ 136,00*
€ 161,84
Zubehör
k.A.
€ 46,50*
€ 55,34
Zubehör
k.A.
€ 40,00*
€ 47,60
Zubehör
k.A.
€ 7,30*
€ 8,69
Zubehör
k.A.
€ 257,00*
€ 305,83
Zubehör
k.A.
€ 48,00*
€ 57,12
Zubehör
k.A.
€ 16,00*
€ 19,04
Zubehör
k.A.
€ 32,00*
€ 38,08
Zubehör
k.A.
€ 230,00*
€ 273,70
Zubehör
k.A.
€ 688,00*
€ 818,72
Zubehör
k.A.
€ 424,00*
€ 504,56
Zubehör
k.A.
€ 523,00*
€ 622,37
Zubehör
k.A.
€ 277,00*
€ 329,63
Zubehör
k.A.
€ 321,00*
€ 381,99
Zubehör
k.A.
€ 101,00*
€ 120,19
Zubehör
k.A.
€ 582,00*
€ 692,58
Zubehör
k.A.
€ 973,00*
€ 1.157,87
Zubehör
k.A.
€ 66,00*
€ 78,54
Zubehör
k.A.
€ 113,00*
€ 134,47
Zubehör
k.A.
€ 14,50*
€ 17,26
Zubehör
k.A.
€ 52,00*
€ 61,88
Zubehör
k.A.
€ 52,00*
€ 61,88
Zubehör
k.A.
€ 339,00*
€ 403,41
Zubehör
k.A.
€ 279,00*
€ 332,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG