Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aluminium-Steckregal, Anbau, HxBxT 1800x1150x400mm, 4 Kunstst. Böden geschlitzt, Fachl. 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
523224
Artikel-Nr.:   118-523224
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Aluminium-Steckregal

aus eloxiertem Aluminium, leicht zu montieren und beliebig erweiterbar. Hohe Stabilität duch Querverbinder aus Profilrohr, die im Vierkantrohr-Regalrahmen verpresst sind. Schraubfüße für den Ausgleich von Bodenunebenheiten. Fachböden als Polystyrol-Rostauflage. Durch Eckverbinder wird das Anbauregal zum 90°-Eckregal. Fachlast -30 %.
System-Maße
Feldlast max. 1200 kg
Fachlast max. 150 kg
Fachböden verstellbar im Raster von 150 mm
Gesamtbreite
Grundregal = Fachbodenbreite + 50 mm
Anbauregal = Fachbodenbreite + 25 mm
Gesamttiefe = Fachbodentiefe + 60 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Qualitäts-Merkmale
GS-Zeichen - TÜV geprüft
Lieferumfang
Grundregal: 2 Ständerrahmen, 1 Diagonalverstrebung, Anbauregal: 1 Ständerrahmen.

Bitte beachten Sie:
Für jedes 3. Anbaufeld ist eine zusätzliche Diagonalverstrebung erforderlich.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Type:Anbauregal
Höhe:1800 mm
Breite:1150 mm
Tiefe:400 mm
Fachlast:150 kg
Böden:4
Werkstoff:Aluminium
Gewicht:15,3 kg
... > Lager-Regale > Lebensmittel-/Hygiene-Regale > Aluminium-Regale
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Regale, Steckregale, Werkstattregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 11 Tage Frei Haus € 202,05*
BAER 7 Tage Frei Haus € 224,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  224,00* €  266,56 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Diagonalverstrebung, f. jedes 3. Anbau, jede Fachbreite
k.A.
€ 22,00* € 26,18
Zubehör Eckverbinder, f. Alu-Kunststoff Regal
k.A.
€ 32,00* € 38,08
Zubehör
Fachboden, BxT 1150x400mm, Fachl. 150kg
k.A.
€ 42,00* € 49,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG